BEGHELLI - BEG56441 G80 CH ZAFIROLED 6WE27 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 115 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219950970
Artikelnummer
BEG56441
Herstellernummer
56441
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
115 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
80 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


