BEGHELLI - BEG56441 G80 CH ZAFIROLED 6WE27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 115 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219950970
Codice prodotto
BEG56441
Cod. produttore
56441
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
115 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
80 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh