BEGHELLI - BEG56220 ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 865 - 56220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2700...2700 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219817549
Artikelnummer
BEG56220
Herstellernummer
56220
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2700...2700 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
1570 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie