Startseite

BEGHELLI - BEG56217 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865 - 56217

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56217 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219717511

Artikelnummer

BEG56217

Herstellernummer

56217

Hersteller

BEG

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

1268 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

34 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade lineari ECOLed Tuttovetro ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Driver interno isolato. TUBO ECOLED T8 18W G13 2000lm 6500K 270° - Ra >80.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie