Startseite

BEGHELLI - BEG56216 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 840 - 56216

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56216 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

  • Sockel - G13

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ECO Led

EAN

8002219817501

Artikelnummer

BEG56216

Herstellernummer

56216

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

18...18 W

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

26 mm

Länge:

1200 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Lampade lineari LED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali. Driver interno isolato. TUBO ECOLED T8 18W G13 4000K - 1200mm.