BEGHELLI - BEG56214 ETUBE LED T8 600MM 9W G13 865 - 56214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219717481
Artikelnummer
BEG56214
Herstellernummer
56214
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
658 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie