BEGHELLI - BEG56190 HLO LED 18W 230V E27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2400...2400 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
24 ST
EAN
8002219752222
Artikelnummer
BEG56190
Herstellernummer
56190
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2400...2400 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP64
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
85...85 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


