BEGHELLI - BEG56190 HLO LED 18W 230V E27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2400...2400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
24 PZ
EAN
8002219752222
Codice prodotto
BEG56190
Cod. produttore
56190
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2400...2400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP64
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
85...85 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0