BEGHELLI - BEG56146 REFLECTOR LED R80 12W 3000K - 56146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 910...910 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219829511
Artikelnummer
BEG56146
Herstellernummer
56146
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
910...910 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
80 mm
Länge:
116 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h