BEGHELLI - BEG56145 REFLECTOR LED R63 10W 4000K - 56145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 690...690 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219729507
Artikelnummer
BEG56145
Herstellernummer
56145
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
690...690 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
105 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
63 mm


