BEGHELLI - BEG56144 REFLECTOR LED R63 10W 3000K - 56144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 690...690 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8002219829498
Artikelnummer
BEG56144
Herstellernummer
56144
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
690...690 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
63 mm
Länge:
105 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h