BEGHELLI - BEG56142 REFLECTOR LED R50 5W 3000K - 56142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219829474
Artikelnummer
BEG56142
Herstellernummer
56142
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
85 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm


