BEGHELLI - BEG56140 R7S ECOLED 118MM 16W 2700K - 56140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219829450
Artikelnummer
BEG56140
Herstellernummer
56140
Hersteller
BEG
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 mm
Nennstrom:
75...75 mA