BEGHELLI - BEG56139 R7S ECOLED 78MM 10W 4000K - 56139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1250...1250 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219829443
Artikelnummer
BEG56139
Herstellernummer
56139
Hersteller
BEG
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
22 mm