Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56123 SPOTLED DIM 6W 95 GU10 3000K - 56123

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56123 SPOTLED DIM 6W 95 GU10 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 480...480 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219723260

Artikelnummer

BEG56123

Herstellernummer

56123

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

480...480 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

56 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

700 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l’alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE. LED 6W GU10 480Lm 3000K.