BEGHELLI - BEG56119 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K - 56119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2200...2200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219845115
Artikelnummer
BEG56119
Herstellernummer
56119
Hersteller
BEG
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2200...2200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 mm
Mit Fernbedienung:
nein