Startseite

BEGHELLI - BEG56118 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 2.7K - 56118

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56118 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2200...2200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219845108

Artikelnummer

BEG56118

Herstellernummer

56118

Hersteller

BEG

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Mit Fernbedienung:

nein

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°. LED 16W R7s 2200lm 2700K.