Startseite

BEGHELLI - BEG56115 R7SLEDFG 117MM 12W 4000K - 56115

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56115 R7SLEDFG 117MM 12W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219816993

Artikelnummer

BEG56115

Herstellernummer

56115

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

22 mm

Nennstrom:

75...75 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9.8 kWh

Lampada LED R7s che sostituisce le tradizionali alogene