BEGHELLI - BEG56114 R7SLEDFG 117MM 12W 2700K - 56114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219816986
Artikelnummer
BEG56114
Herstellernummer
56114
Hersteller
BEG
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
22 mm
Nennstrom:
75...75 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9.8 kWh