Startseite

BEGHELLI - BEG56111 R7SLED FG 78MM 6W 4000K - 56111

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56111 R7SLED FG 78MM 6W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 75...75 mA

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219712882

Artikelnummer

BEG56111

Herstellernummer

56111

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

75...75 mA

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

22 mm

Länge:

78 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

La lampada R7s ECOLed Beghelli rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s (per le tradizionali Alogene lineari doppio attacco) senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Sostituisce le normali lampade Alogene R7s 78mm a doppio attacco. 810 Lumen - equivalente ad un faretto alogeno da 60W Risparmio Energetico 90% rispetto a lampada alogena. Descrizione della lampada: LED LED R7S passo corto 78mm 6W 230V 4000°K.