Startseite

BEGHELLI - BEG56110 R7SLED FG 78MM 6W 2700K - 56110

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56110 R7SLED FG 78MM 6W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219712875

Artikelnummer

BEG56110

Herstellernummer

56110

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

78 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

22 mm

Nennstrom:

75...75 mA

La lampada R7s ECOLed Beghelli rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s (per le tradizionali Alogene lineari doppio attacco) senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Sostituisce le normali lampade Alogene R7s 78mm a doppio attacco. 810 Lumen - equivalente ad un faretto alogeno da 60W Risparmio Energetico 90% rispetto a lampada alogena. Descrizione della lampada: LED LED R7S passo corto 78mm 6W 230V 2700°K.