BEGHELLI - BEG56080 E GLOBO LED O 12W230VE27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1100...1100 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 128 mm
Packung
5 ST
EAN
8002219508393
Artikelnummer
BEG56080
Herstellernummer
56080
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
128 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
95 mm