BEGHELLI - BEG56080 E GLOBO LED O 12W230VE27 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 128 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8002219508393
Codice prodotto
BEG56080
Cod. produttore
56080
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
128 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
95 mm