BEGHELLI - BEG56058 ECO PAR30 LED 26W 230V E27 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 125 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219755162
Artikelnummer
BEG56058
Herstellernummer
56058
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
125 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
95 mm
Lampenbezeichnung:
PAR30
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K