pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56058 ECO PAR30 LED 26W 230V E27 3K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56058 ECO PAR30 LED 26W 230V E27 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 3000...3000 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 125 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219755162

Codice prodotto

BEG56058

Cod. produttore

56058

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

3000...3000 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

125 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

95 mm

Denominazione lampada:

PAR30

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lampada LED. PAR30. 26W. 3000 lm. 3000K