BEGHELLI - BEG50460 C MINGOCCIA 11W 230V E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 590 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Produktserien
Compact Mini Goccia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219595089
Artikelnummer
BEG50460
Herstellernummer
50460
Hersteller
BEG
Lichtstrom:
590 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
nein
Durchmesser:
55 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
111 mm