BEGHELLI - BEG50403 COMP SPOT 11W 230VGU10 2700°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h
Lampenform - Reflektor
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
10 ST
Produktserien
Compact Spot-GU10
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219583819
Artikelnummer
BEG50403
Herstellernummer
50403
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Lampenform:
Reflektor
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
50 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
80 mm