BEGHELLI - BEG4330 MULTI LENS 60MM SE 1H RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkubeschaffenheit - NiCd
Packung
6 ST
EAN
8002219717610
Artikelnummer
BEG4330
Herstellernummer
4330
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm



