BEGHELLI - BEG4330 MULTI LENS 60MM SE 1H RM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
6 PZ
EAN
8002219717610
Codice prodotto
BEG4330
Cod. produttore
4330
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
90 mm
Diametro di incasso:
60 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm