BEGHELLI - BEG40227 HIGHBAY HP 240W 90 4K SD SENS - 40227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 240 W
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.554 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219755698
Artikelnummer
BEG40227
Herstellernummer
40227
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
240 W
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
306
Geeignet für Lampenleistung:
216...216 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Schlagfestigkeit:
IK09
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Außendurchmesser:
360 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.96
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
41000...0 lm
Höhe/Tiefe:
189 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


