BEGHELLI - BEG3310 ILLUMINA LED BIANCA - 3310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 3.6...3.6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8002219599759
Artikelnummer
BEG3310
Herstellernummer
3310
Hersteller
BEG
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
3.6...3.6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
193 mm
Länge:
36 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


