BEGHELLI - BEG258RE BS102 RE 258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Illumina BS 102 RE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219504722
Artikelnummer
BEG258RE
Herstellernummer
258RE
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1564 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
121 mm
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
82 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein