BEGHELLI - BEG19303 INDICA LED DF20M AT SA 1H - 19303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - Silber
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219501158
Artikelnummer
BEG19303
Herstellernummer
19303
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
Silber
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
266 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
252 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
36 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


