Startseite

BEGHELLI - BEG19031 F65 24W IP65 AT SE 3N/RM - 19031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219593399

Artikelnummer

BEG19031

Herstellernummer

19031

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Länge:

354 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

152 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G7

Höhe/Tiefe:

48.5 mm

Formula65 Beghelli è un apparecchio per illuminazione di emergenza studiato per offrire massima flessibilità di impiego. L'aspetto particolarmente tecnico conferisce al prodotto un impatto estetico di grande efficacia. L'ampio schermo,ad elevata trasparenza, mette in risalto un'ottica tecnologicamente avanzata dalle linea estetiche che si raccordano con il corpo lampada. Il prodotto si presenta come un unico corpo bianco protetto dall'ampio schermo che mette volutamente in risalto la sorgente luminosa. Minimalismo e tecnicità, due caratteristiche che rendono Formula65 adattabile ad ogni situazione architettonica di impiego: uffici, locali pubblici, edifici di pregio architettonico, quali teatri, musei ma anche applicazioni industriali grazie al Grado di protezione IP65. Tipo di batteria NC HT 7.2V 1.7A Flusso nominale 1800 lm.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie