BEGHELLI - BEG17494 INDICA LED DF30M LGS24 - 17494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Deckenanbau
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24...24 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079959186
Artikelnummer
BEG17494
Herstellernummer
17494
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Deckenanbau
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24...24 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
335 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
185 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
38 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1


