Startseite

BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY LGS24 - 17490

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17490 L.LARGA DWCL SY LGS24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8590048516028

Artikelnummer

BEG17490

Herstellernummer

17490

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

137 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in Poliammide caricato a grafite. LED 24W 180lm 24V.