BEGHELLI - BEG15032 ACC EM LED GL LG SE - 15032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - Edelstahl
Akkutechnologie - NiMh
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219723376
Artikelnummer
BEG15032
Herstellernummer
15032
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
7.2...7.2 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
477 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
108 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
98.5 mm


