BEGHELLI - BEG14805 ACCIAIO T8 RE 258W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK09
Packung
1 ST
Produktserien
Acciaio T8
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219593900
Artikelnummer
BEG14805
Herstellernummer
14805
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1554 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
170 mm
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



