Startseite
Nicht mehr in Produktion

BAXI - BAXA7736162 SPC SPLIT 200 FS - A7736162

KopierenKopieren
BAXI - BAXA7736162 SPC SPLIT 200 FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8022945996127

Artikelnummer

BAXA7736162

Herstellernummer

A7736162

Hersteller

BAX

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 65°C con gas R134a Funzionamento con temperatura esterna dell’aria da -15°C a 42°C Gas R134a Limitato assorbimento elettrico: max 530 W Unità interna silenziosa ≤ 17 db(A) Funzione tariffa elettrica ridotta Pannello comandi remotabile e programmabile Resistenza elettrica integrativa da 1,6 kW (SPC Split 150 WH) e da 1,8 kW (SPC Split 200/300 FS) Distanza tra unità esterna e bollitore fino a 20 m, differenza di quota 10 m Struttura di fissaggio a parete inclusa (SPC Split 150 WH) Anodo in magnesio Funzione antilegionella