BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0092 BNI PNT-507-005-Z040 - BNI0092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 37 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074831982
Artikelnummer
BAUBNI0092
Herstellernummer
BNI0092
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
37 mm
Höhe:
32.6 mm
Tiefe:
224 mm


