BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI004L BNI IOL-310-000-K025 - BNI004L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 79 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079633338
Artikelnummer
BAUBNI004L
Herstellernummer
BNI004L
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
79 mm
Höhe:
33.6 mm
Tiefe:
84 mm


