BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000L BIW1-A310-M0750-P1-S115 - BIW000L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite des Sensors - 31.8 mm
Höhe des Sensors - 31.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022557093
Artikelnummer
BAUBIW000L
Herstellernummer
BIW000L
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite des Sensors:
31.8 mm
Höhe des Sensors:
31.8 mm
Schutzart (IP):
IP54