BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000J BIW1-A310-M0600-P1-S115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite des Sensors - 31.8 mm
Höhe des Sensors - 31.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079176521
Artikelnummer
BAUBIW000J
Herstellernummer
BIW000J
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite des Sensors:
31.8 mm
Höhe des Sensors:
31.8 mm
Schutzart (IP):
IP54