BALLUFF AUTOMATION - BAUBES049Y BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 - BES049Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 32 mm
Höhe des Sensors - 20 mm
Länge des Sensors - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077140715
Artikelnummer
BAUBES049Y
Herstellernummer
BES049Y
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


