BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02Y3 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11 - BES02Y3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 63.5 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449075282868
Artikelnummer
BAUBES02Y3
Herstellernummer
BES02Y3
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
63.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
200 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


