Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0222 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011 - BES0222

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0222 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 62 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075080730

Artikelnummer

BAUBES0222

Herstellernummer

BES0222

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

62 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

35 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.