BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0017 BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002 - BCS0017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 10 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Packung
1 ST
EAN
7449073715078
Artikelnummer
BAUBCS0017
Herstellernummer
BCS0017
Hersteller
BAU
Durchmesser Sensor:
10 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


