Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HLU BCC M333-0000-10-000-13X350-000 - BCC0HLU

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HLU BCC M333-0000-10-000-13X350-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Bronze

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001655887

Artikelnummer

BAUBCC0HLU

Herstellernummer

BCC0HLU

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Bronze

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore industriale circolare, da cablare, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBCC0HLU - BCC M333-0000-10-000-13X350-000