Startseite

AVS - AVS9330129 *OLD*455 CONTATTO XAVVOLGIBILI - 9330129

KopierenKopieren
AVS - AVS9330129 *OLD*455 CONTATTO XAVVOLGIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070309188

Artikelnummer

AVS9330129

Herstellernummer

9330129

Hersteller

AVS

Adatto per infissi di qualsiasi materiale. Con loop filo anti manomissione (tamper) D MAX (NON SU FERRO): 30 mm D MAX (SU FERRO): 20 mm TIPO DI CONTATTO: NC° TENSIONE MAX: 200 Vcc CORRENTE MAX: 1 A POTENZA MAX: 10 W N° FILI: 4 LUNGHEZZA CAVO: 1,2 m