Startseite

AVE - AVEQ6554 QUADRO IP65 DA PARETE 54 MOD. DIN - Q6554

KopierenKopieren
AVE - AVEQ6554 QUADRO IP65 DA PARETE 54 MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379095438

Artikelnummer

AVEQ6554

Herstellernummer

Q6554

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

435 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

580 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

138 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

435 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

138 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

580 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

138 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Quadro IP65 da parete 54 moduli DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm